Learn More
KGW Isotherm™ Große, isolierende Dewar-Kolben, blau mit Deckel und Griffen
Robustes Design und große Öffnung. KGW-Isotherm große, isolierende Dewar-Kolben, blau mit Deckel und Griffen sind nach DIN EN ISO 16496 ausgelegt, mit einem Glaskolben in einer beschichteten Metallabdeckung, zwei seitlichen Griffen und einem isolierten, losen Deckel.
Marke: KGW Isotherm™ 1245
Beschreibung
- Einfache Handhabung mit zwei seitlichen Griffen
- Isolierter Deckel aus weiß beschichtetem Aluminium mit Kunststoffgriff
- Aus vollständig versilbertem Borosilikatglas gemäß ISO 3585
- Schutzhülle aus blau beschichtetem Metall
- Anwendungsbereiche:
- Flexible Anwendungen in Labor, Medizin und Biotechnologie
- Lagern/transportieren Sie flüssigen Stickstoff (N2), Trockeneis (CO2) und temperaturempfindliche Güter
- Geeignet als Isolierkolben
- Chemische Eigenschaften:
- Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 719 (98°C)
- Hydrolytische Beständigkeit: gemäß ISO 720 (121°C)
- Säurebeständigkeit: gemäß ISO 1776
- Alkalische Beständigkeit: gemäß ISO 695-A2
- Temperaturbereich:
- Glasnachfüllung von -200°C bis +150°C, für kurze Zeit 200°C
- Gehäuse mit Befestigungsgummi und Latzellpuffer von -10°C bis +60°C
Spezifikation
Isoliertes, weiß beschichtetes Aluminium, loser Deckel, mit Griff | |
28 – 30 cm | |
62 cm | |
Seitengriffe, Deckel | |
Metallgehäuse | |
25 cm |
Blau | |
Lagerung und Transport von temperaturempfindlichen Gütern, z. B. Trockeneis | |
75 cm | |
34 °C, Vollständig versilbert | |
28 l | |
Borosilikatglas |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.