Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz
Leicht ablesbares digitales Handthermometer.
Marke: Fisherbrand™ 9662000
Beschreibung
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Stabsonde aus Edelstahl sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können für die Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen verwendet werden.
- Durchstechmodelle mit kurzem Stiel sind ideal, um sie in der Tasche zu tragen
- Längere Fühler sind hervorragend dafür geeignet Temperaturen von Proben zu messen, während sie in einem tiefen Gefäß oder Wasserbad gerührt werden
- Thermometer mit einer längeren Abtastrate ermöglichen es, das Thermometer vor der Messung von der Probe zu entfernen—Ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer zu lesen ist
- Für die Anwendung in Küvetten, Erde, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Mehrpunkt-Kalibrierung auf einem Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem Kalibrierlabor mit ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) Zertifikat und A2LA-Akkreditierung gewährleistet die Genauigkeit und weist die Rückführbarkeit zu NIST nach.
Zertifizierungen
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Traceable Bescheinigung, Silberoxidbatterie, Edelstahlsonde | |
27,94 cm | |
Plastic | |
Digital Thermometer | |
302 °F | |
-58 °F | |
-58° bis +302°F | |
Yes | |
±1°C zwischen -20 und 120°C | |
8 cm |
3.05 mm | |
8 in. | |
20,32 cm | |
0,1 °C | |
11 in. | |
150 °C | |
-50 °C | |
-50° bis +150°C | |
Küvetten, Böden, Inkubatoren, Produkte auf Erdölbasis und Lebensmittel | |
Digital-LCD |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.