Learn More
ExpiCHO-S™-Zellen (cGMP-eingelagert)
ExpiCHO-S-Zellen werden aus einem nicht manipulierten Subklon gewonnen, der untersucht und aus CHO-S-Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) isoliert wurde. Diese Zellen sind eine Kernkomponente des ExpiCHO Expressionssystem-Kits.
Marke: Gibco A37785
Beschreibung
- ExpiCHO-S-Zellen werden aus einem nicht manipulierten Subklon gewonnen, der untersucht und aus CHO-S Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) isoliert wurde.
- Diese Zellen sind eine Kernkomponente des ExpiCHO Expressionssystem-Kits.
- ExpiCHO-S-Zellen werden in Suspensionskultur gehalten, weisen eine minimale Tendenz zur Klumpenbildung auf und wachsen in ExpiCHO Expressionsmedium mit hoher Dichte.
- Als Bestandteil des ExpiCHO Expressionssystem-Kits generieren die Zellen durch transiente Transfektion höhere Proteinausbeuten als standardmäßige CHO-, 293- und hochdichte Expi293F Zellen.
- Die Zellen werden aus derselben Mastersamenbank wie standardmäßige ExpiCHO-S-Zellen gewonnen.
- Zellen werden gefroren in einem Fläschchen mit 1,5 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in ExpiSf CD Medium und 10 % DMSO geliefert.
- Die Zellen sollten direkt im ExpiCHO Expressionsmedium aufgetaut werden.

Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Suspensions-Zellkultur | |
Hamster | |
ExpiCHO-S™ | |
1 vial |
ExpiCHO-S, cGMP-eingelagert | |
gefroren | |
1 x 107 Zellen/ml | |
ExpiCHO-S Zellen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
566124-MCB2 | Analysenzertifikat | 10/02/2020 | A37785 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.