missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMM Medcenter™ Vacucell Vacuum Drying Oven
For applications in biological research, production and quality control.
Marke: MMM Medcenter™ MC000926
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperature sensitive, easily decomposing or oxidable samples can be gently dried in vacuum drying oven, where air displacement is obtained by inert gas
- Complicated components with difficult to access cavities dry quickly
- Temperature range up to 250°C
- Microprocessor control
- Interface RS 232
- Three programmes
- Timer max. 99 h 59 min
Spezifikation
111 L | |
Vacuum Drying Oven | |
410 x 540 x 580 mm | |
880 mm |
250°C | |
99 Std 59 Min | |
760 mm | |
640 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
MMM004 Vacucell
DateigrößeVersion: 891.3 kB
MMM004 VACUCELL Schranck
DateigrößeVersion: 419.9 kB
MMM006 VACUCELL LAB DRYING OV
DateigrößeVersion: 127.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
MMM Medcenter™ Vacucell Vacuum Drying Oven > Capacity: 111L; I.D. (D x W x H): 410 x 540 x 580mm; O.D. (D x W x H): 640 x 760 x 880mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur