missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 27831
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verzinkte Regalrahmen
- Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
- Regalsystem kann individuell erweitert werden
- Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
- 4 lackierte Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
Spezifikation
7.9 gal. | |
Stahl | |
41.73 in. | |
41.73 in. | |
78.74 in. | |
25.08 in. | |
224.87 lb. |
30 L | |
Drum Rack | |
1060.00 mm | |
1060.00 mm | |
2000.00 mm | |
637.00 mm | |
102 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal > Capacity: 30 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur