missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Tropftrichter
Die Witeg™ Tropftrichter sind mit einem Absperrhahn ausgestattet, um Flüssigkeiten kontrolliert und tropfenweise zu transferieren.
70.50 € - 146.00 €
Spezifikation
Skala | Ja |
---|---|
Enthält | Feststellmutter mit Schraubengewinde |
Produkttyp | Tropftrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verbindungsnummer | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verbindungsnummer | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10178391
|
Witeg™
1 856 050 |
50 ml | 29/32 | Ja |
70.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10051873
|
Witeg™
1 850 050 |
50 ml | 14/23 | Ja |
70.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10002403
|
Witeg™
1 856 250 |
250 ml | 29/32 | Ja |
88.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10668083
|
Witeg™
1 810 100 |
100 ml | 14/23 | Ja, PTFE |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10347243
|
Witeg™
1 810 250 |
250 ml | 14/23 | Ja, PTFE |
97.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10741924
|
Witeg™
1 850 025 |
25 ml | 14/23 | Ja |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10357243
|
Witeg™
1 816 500 |
500 ml | 29/32 | Ja, PTFE |
99.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10791814
|
Witeg™
1 850 250 |
250 ml | 14/23 | Ja |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Tropftrichter, nach DIN 12567
- Zylindrisch
- Druckausgleichsschlauch
- Messlinien
- ST-Absperrhahn
- Schraubengewinde-Mutter
- Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation
Ja | |
Feststellmutter mit Schraubengewinde | |
Tropftrichter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts