missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Tropftrichter

Die Witeg™ Tropftrichter sind mit einem Absperrhahn ausgestattet, um Flüssigkeiten kontrolliert und tropfenweise zu transferieren.

Marke:  Witeg™ 1 810 100

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10668083

  • 136.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Tropftrichter, nach DIN 12567
  • Zylindrisch
  • Druckausgleichsschlauch
  • Messlinien
  • ST-Absperrhahn
  • Schraubengewinde-Mutter
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation

Spezifikation

100 ml
Ja
2 ml
Ja, PTFE
BS ISO 4800:1998
Feststellmutter mit Schraubengewinde
14/23
Tropftrichter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt