Learn More
Labconco™ CentriVap™ Komplettkonzentrator

Alles Nötige für den Start der Verarbeitung
Marke: Labconco™ 7315033
Beschreibung
Alles Nötige für den Start der Verarbeitung
Verwendet eine Kombination aus Zentrifugalkraft, Vakuum und Wärme, um die Verdampfung zu beschleunigen.
Inhalt:
- Vakuumkonzentrator
- -50 °C Kühlfalle
- Aluminiumrotor für 40 Mikrozentrifugenröhrchen und 12 – 13 mm-Röhrchen
- Chemikalienbeständige Membran-Vakuumpumpe
- Das CentriZap Stroboskoplicht ermöglicht es dem Anwender, die Proben zu betrachten, während sich der Rotor dreht und der Deckel geschlossen ist
Molekularbiologie, Proteomik, Genomik, Zellbiologie, Mikrobiologie, Biochemie, Arzneimittelforschung und analytische Chemie
Spezifikation
Centrivap | |
International | |
Säurebeständig mit Wärmeverstärker | |
230 V 50 Hz 6 A |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.