missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Click to view available options
Luftstromrate:
1.000 ml/min
1.946 ml/min
100 ml/min
104 ml/min
10 l/min
2,5 l/min
2.000 ml/min
24,6 l/min
250 ml/min
299 ml/min
2 l/min
4.922 ml/min
40 l/min
4 l/min
5.000 ml/min
500 ml/min
50 ml/min
5 l/min
62 l/min
6 ml/min
75 ml/min
986 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
- Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
- Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
- Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Luftstromrate | 40 l/min |
| Typ | Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms |
| Breite (metrisch) | 65 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur