missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Bulk Pipette Tips
GREENER_CHOICE

Cleanroom quality pipette tips designed for contamination-free analyses.

Marke:  BRAND™ 732016

61.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17837797

  • 62.65 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA und Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND pipette tips are tested for BRAND pipettes and many pipette from other manufacturers.

BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121°C (2 bar) acc. DIN EN 285.

Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality. They are sterilized with beta radiation according to ISO 11 137 and the AAMI Guidelines.

Non-self-sealing filter tips from BRAND have a PE filter that is free from chemical additives. Permeability is controlled by the distinct combination of pore size and filter length, so that no aerosols can reach the pipette shaft.

BIO-CERT™ LIQUID HANDLING QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens, PCR-Inhibitors and ATP

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

50 to 1250 μL
Non-sterile
Autoclavable
Bagged
Bulk Bag
Single-use
No
Certified Quality
Non-filtered
Colorless
102 mm
Standard
1,000/Pk.
Universal Fit
Polypropylene
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BRAND™ Bulk Pipette Tips > Pipette Tips, 102 mm, 1,000/Pk.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt