missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Bulk Pipette Tips
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200104828 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
86 mm
102 mm
Menge:
1.000/Packung
3000/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
3000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17867777

Marke: BRAND™ 732014

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cleanroom quality pipette tips designed for contamination-free analyses.

Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA und Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND pipette tips are tested for BRAND pipettes and many pipette from other manufacturers.

BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121°C (2 bar) acc. DIN EN 285.

Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality. They are sterilized with beta radiation according to ISO 11 137 and the AAMI Guidelines.

Non-self-sealing filter tips from BRAND have a PE filter that is free from chemical additives. Permeability is controlled by the distinct combination of pore size and filter length, so that no aerosols can reach the pipette shaft.

BIO-CERT™ LIQUID HANDLING QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens, PCR-Inhibitors and ATP

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Dispensierungsvolumen (metrisch) 50 to 1250 μL
Gefiltert Non-filtered
Sterilität Non-sterile
Farbe Colorless
Autoklavierbar Autoclavable
Länge (metrisch) 86 mm
Format Bagged
Spitzenform Standard
Verpackung Bulk Bag
Menge 1.000/Packung
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala No
Material Polypropylene
Fit for Purpose Certified Quality
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt