Learn More
Brom, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromine |
Farbe | Rot bis braun |
Physikalische Form | Rauchende Flüssigkeit |
Menge | 100 mL |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Br2 |
Fieser | 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47 |
Merck Index | 15, 1401 |
IUPAC-Name | Bromid |
Formelmasse | 159.82 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468737 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 402845000,402841000,402840010 |
A0468997 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 402845000,402841000,402840010 |
A0461949 | Analysenzertifikat | 11/04/2024 | 402845000,402840010,402841000 |
A0453635 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 402845000,402840010,402841000 |
A0451155 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 402845000,402840010,402841000 |
Sicherheit und Handhabung



- Bromine
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
54Stunden
0Minuten
45Sekunden
46Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.