Learn More
IKA™ Analyse-Batch-Mühle

Mahlt harte, brüchige, weiche und faserige Stoffe. Die IKA™ Analyse-Batch-Mühle erlaubt die Versprödung von Proben direkt in der Mahlkammer, so können auch zähe, ölige und wässrige Proben gemahlen werden. Die verfügbaren Modelle sind die A 10 Basic und die A 11 Basic.
Marke: IKA™ 0004020700
2046.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mahlt harte, brüchige, weiche und faserige Stoffe.Die IKA™ Analyse-Batch-Mühle erlaubt die Versprödung von Proben direkt in der Mahlkammer, so können auch zähe, ölige und wässrige Proben gemahlen werden.Zu den verfügbaren Modellen gehören das A 10 Basic und das A 11 Basic.
Mahlt harte, spröde, weiche und faserige Stoffe. Durch das Verspröden der Proben direkt im Mahlraum können zähe, ölige und wasserhaltige Proben ebenfalls gemahlen werden.A 10 Basic: Die neu gestaltete Chargen-Mühle zerkleinert harte, brüchige, weiche und faserige Stoffe mit Volumen bis zu 50 ml. Bei der Entwicklung der Mühle lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Sicherheit. Die Mühle startet nur, wenn der Deckel geschlossen ist, und kann nur bei Stillstand geöffnet werden. Die Schnellstopp-Funktion erhöht die Sicherheit des Anwenders zusätzlich.
- Digitale Zeitschaltuhr
- Zähleranzeige der Mahldauer
- Intervallfunktion
- Bürstenloser Motor mit langer Lebensdauer und niedrigem Geräuschpegel Integrierte Kühlanschlüsse
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung über Tastatur
- Leicht austauschbare Schläger/Schneider für eine Vielzahl von Anwendungen
- Mahlraumreduzierung für kleine Probengrößen und Edelstahlschneider A 10.1 im Lieferumfang enthalten
- Deckel mit Bajonettverschluss zur einfachen und sicheren Verriegelung
- Feuchte und klebrige Materialien können durch Zugabe von Wasser pulverisiert werden
- Mahlraum aus Tefcel (PTFE, glasfaserverstärkt) mit Edelstahleinlass (1.4571), Nutzvolumen 80 ml (im Lieferumfang enthalten). Zur Versprödung von Mahlgut mit Flüssigstickstoff in der Mahlkammer

Spezifikation
Analyse-Batch-Mühle | |
DIN EN 60529 IP 41 | |
100/220 V, 50/60 Hz, 300 W | |
250 mm | |
Edelstahl | |
6 mm | |
300 W | |
130 mm |
50 ml | |
145 x 130 x 250 mm | |
5 Mohs | |
50/60 Hz | |
A 10 Basisch | |
220/240 V | |
2,9 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.