Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18-HL HPLC-Säulen
HP columns offer the highest carbon load for superior retention and loadability, and for applications requiring high aqueous mobile phases. Its selectivity and performance overcome challenging separation needs, whilst the low column bleed makes these the ideal choice for microbore applications.
Marke: Grace™ 87827

Beschreibung
- Hochreines Silika
- Ausgezeichnete Säulenstabilität
- Geringe bis keine erkennbare Säulenblutung
- Mehrere Selektivitätsoptionen
- 100 % benetzbar für Anwendungen, die stark wässrige mobile Phasen erfordern
Spezifikation
Analytische Chemie | |
3 μm | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
450 m2/g | |
Gehäuse C18-HL | |
24% | |
Ja | |
Säule |
4,6 mm | |
50 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.