Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
Marke: VistaLab™ Technologies 9022
Beschreibung
- Nicht sterile Spitzen, verpackt in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Großpackung
- VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak: 3 oder 5 Lagen mit 192 Spitzen, Stacked Rack: 3 oder 5 Lagen mit 200 Spitzen, Großpackung: 750 bis 1000 Spitzen in einem Kunststoffbeutel oder in Behältern
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
250 μl | |
Unsteril | |
Blau | |
Stacked Dense Rack | |
6 in. | |
Racks | |
Stapelgestell: 5 Schichten | |
Pipette Tips | |
MLA, Ovation | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
klar | |
Nicht autoklavierbar | |
2,2 in. | |
MLA/Ovation Pipettes | |
Gerade | |
200 Spitzen/Schicht | |
Single-use | |
Nein |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.