Learn More
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 digitaler Dispergierer

Für das Dispergieren von Volumen zwischen 1 und 1500 ml (H2O), mit Digitalanzeige der Drehzahl. Der digitale IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 Dispergierer zeichnet sich durch einen breiten Drehzahlbereich von 3000 bis 25,000 U/min aus und ermöglicht so auch bei Rotoren mit kleineren Durchmessern hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Eine umfangreiche Auswahl von Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.
Marke: IKA™ 0003720000
1478.80 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Äußerst preisgünstiger Dispergierer für Volumen von 1 bis 1500 ml (H2O), mit Digitalanzeige der Drehzahl. Durch den hohen Drehzahlbereich von 3000 bis 25,000 U/min können auch mit Rotoren mit kleineren Durchmessern hohe Umfangsgeschwindigkeiten erzielt werden. Eine umfangreiche Auswahl von Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.- Digitale Drehzahlanzeige
- Elektronische Drehzahlssteuerung
- Elektronischer Überlastschutz
- Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
- Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich
- Fehlercodeanzeige
- Leiser Betrieb
- Motor mit Überlastschutz
- Digitale Anzeige zur genauen Überwachung der Soll- und Istdrehzahl 2+1 Jahre nach der Registrierung unter 2+1 www.ika.com/register
- Drehknopf zum Einstellen der Geschwindigkeit

Spezifikation
Digitaler Dispergierer | |
220/240 V | |
50 Hz | |
1 ml bis 1,5 l | |
450 mm | |
LED | |
T 18 ULTRA-TURRAX™ | |
EU-Stecker |
3.000 bis 25.000 U/min | |
220/240 V, 50/60 Hz, 500 W | |
500 W | |
106 mm | |
87 mm | |
Elektronische Drehzahlregelung und Überlastungsschutz Mit EU-Stecker. | |
Je 1 | |
5.000 mPas |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.