missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 10 Basis-Dispergierer
GREENER_CHOICE

Ein kleines Dispergiergerät für Volumina von 0.5 bis 100 ml (H2O), das einen großen Drehzahlbereich bietet und Anwendern ermöglicht, selbst bei kleinen Rotordurchmessern mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten.

Marke:  IKA™ 0003737000

1302.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 13316309

  • 1855.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Drehzahlbereich von 8000 bis 30,000 U/min
  • Eine umfangreiche Auswahl an Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.
  • Schnellkupplung zum einfachen Wechseln der Dispergierelemente
  • Ideal für manuellen Betrieb, dank dem geringen Gewicht und ergonomischen Design
  • Extrem mobil durch direkte Netzspannung (kein Transformator erforderlich)
  • Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden, da sie ohne Werkzeug demontiert werden können
  • Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich und eignen sich besonders für PCR-Analysen
  • Hochleistungsantrieb gewährleistet enorme Geschwindigkeitsstabilität
  • Leiser Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Basic Disperser
230 V
50/60 Hz
0,5 bis 100 ml
178 mm
PCR-Analyse
Je 1
8000 bis 30.000 U/min
230 V, 50/60 Hz, 125 W
125 W
66 mm
56 mm
T 10 ULTRA-TURRAX™
5.000 mPas
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 10 Basis-Dispergierer > Inhalt: 0.5 bis 100 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt