missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPP™ Tissue Culture Flasks
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
Marke: TPP™ 90300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
- Surface activated, uniform flat growth surface
- Crystal clear transparency
- Geometry of neck reduces risk of media slop over
- Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
- Highly visible bilateral marking area
- White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
Spezifikation
Dimensions: 275 x 170 x 50 mm | |
18 | |
Flach | |
30 to 85 mL |
Polystyrene | |
Yes | |
300 cm2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
TPP™ Tissue Culture Flasks > Growth surface: 300cm2; Volume: 30 - 85mL; Dimensions: 275 x 170 x 50mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur