missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbad aus Edelstahl

Sorgt für eine intensive und dennoch schonende Reinigung technischer Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbäder der Super RK-Serie verfügen über Tanks und tropfsichere Gehäuse aus Edelstahl.

Marke:  Bandelin Electronic™ 301

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10550102

  • 1250.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ermöglicht eine intensive und dennoch schonende Reinigung technischer Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbäder der Super RK-Serie verfügen über Tanks und tropfsichere Gehäuse aus Edelstahl.

  • SweepTec™ für permanente Schallfeldschwingung
  • LCT-Wandler mit 36 kHz Arbeitsfrequenz
  • Alle Geräte tragen die CE-Kennzeichnung.
  • Schutzgrad: IP 32
  • Zeitschaltuhr für 1 bis 15 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Sehr gut für technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation

Spezifikation

0,4 A
Edelstahl
3 l
Zur Reinigung von technischer Glasware, Analysensieben, medizinischen Instrumenten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen, zum Entgasen, Emulgieren, zur Probenvorbereitung, Reaktionsbeschleunigung
Keine – Steuerrad
230 V
240 x 140 x 100 mm (L x B x T)
RK 100
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Datasheets

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Bandelin Electronic™ Sonorex™ Ultraschallbad aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 3L; Innenabmessungen: 240 L x 140 B x 100 D mm; Modell: RK 100

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt