missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
1480.00 € - 3645.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17787867
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0205SS |
2 in. | 5 in. |
1480.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17767887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0404SS |
4 in. | 4 in. |
1805.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17777887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0409SS |
4 in. | 9 in. |
3370.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17797887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0416SS |
4 in. | 16 in. |
1975.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17737897
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0426SS |
4 in. | 26 in. |
2080.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17757897
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0428SS |
4 in. | 28 in. |
2135.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17767897
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0430SS |
4 in. | 30 in. |
2265.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17777907
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0608SS |
6 in. | 8 in. |
1545.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17707917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0610SS |
6 in. | 10 in. |
3575.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17717917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0612SS |
6 in. | 12 in. |
3645.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17737917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0615SS |
6 in. | 15 in. |
1890.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17757917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0616SS |
6 in. | 16 in. |
1980.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17777917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0638SS |
6 in. | 38 in. |
3020.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten | |
Tyvek | |
Bis zu 250 °F | |
5,30 mil |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
Unsteril | |
Bis zu 125 °C |