missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide

The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.

Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0404SS

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17767887

  • 1805.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
355 mL
Selbstversiegelnd
Ja
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Tyvek
Ja
Bis zu 125 °C
4 in.
4 in.
12 oz.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Indikator für Dampfsterilisation
Unsteril
Bis zu 250 °F
5,30 mil
10,2 cm
10,2 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote