missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A0612SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Integrierte Dampfanzeige
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1,95 l | |
Selbstversiegelnd | |
Ja | |
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten | |
Tyvek | |
Ja | |
Bis zu 125 °C | |
12 in. | |
6 in. |
66 oz. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Indikator für Dampfsterilisation | |
Unsteril | |
Bis zu 250 °F | |
5,30 mil | |
30,5 cm | |
15,2 cm |