missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide
GREENER_CHOICE

The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 0 to 6 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.

Marke:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0409SS

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17777887

  • 3470.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
887 mL
Selbstversiegelnd
Ja
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Tyvek
Ja
Bis zu 125 °C
9 in.
4 in.
30 oz.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Indikator für Dampfsterilisation
Unsteril
Bis zu 250 °F
5,30 mil
22,9 cm
10,2 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote