missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMC Europe Safeguard Pro Sicherheitswerkbank der Klasse II
HMC Europe Safeguard Pro Safety Cabinet Class II is easy to handle and features advanced functionalities that prioritize product and user safety.
11756.20 € - 16314.25 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 12469 |
---|---|
Kammermaterial | SUS 304 |
Produkttyp | Sicherheitswerkbank |
Steckdosen | 2 |
Steckertyp | EU-Steckdosen (deutsche Ausführung) |
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17241832
|
HMC Europe
80000FS |
600 mm |
11756.20 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17261832
|
HMC Europe
80002FS |
1003 mm |
12749.84 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17251832
|
HMC Europe
80001FS |
1303 mm |
13061.80 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17281832
|
HMC Europe
80004FS |
1603 mm |
15343.71 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17271832
|
HMC Europe
80003FS |
1907 mm |
16314.25 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Available in a variety of sizes to suit laboratory needs
Spezifikation
DIN EN 12469 | |
Sicherheitswerkbank | |
EU-Steckdosen (deutsche Ausführung) | |
1 Sicherheitswerkbank; 1 UV-Licht; 1 Untergestell; 1 Paar Steckdosen | |
230 V |
SUS 304 | |
2 | |
180 bis 330 mm | |
1978 mm |