missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMC Europe Safeguard Pro Sicherheitswerkbank der Klasse II
HMC Europe Safeguard Pro Safety Cabinet Class II is easy to handle and features advanced functionalities that prioritize product and user safety.
Marke: HMC Europe 80004FS
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Größen, um allen Laboranforderungen gerecht zu werden
Spezifikation
DIN EN 12469 | |
1500 mm | |
SafeGuard Pro 1500 | |
2 | |
180 bis 330 mm | |
1603 mm | |
65 W | |
230 V |
SUS 304 | |
Sicherheitswerkbank | |
47 dB | |
EU-Steckdosen (deutsche Ausführung) | |
480 m3/h | |
1 Sicherheitswerkbank; 1 UV-Licht; 1 Untergestell; 1 Paar Steckdosen | |
1978 mm | |
130 W |