missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx™-35 Capillary Columns
Similar to DB-35, DB-35MS, HP-35, SPB-35, SPB-608
1028.50 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Rtx™-35 |
---|---|
USP-Typ | G42 |
Länge (metrisch) | 30 m |
Beschichtung | Quarzglas |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15297433
|
Restek™
10455 |
0.53 mm | 1 μm | 0°C to 290°C |
1028.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Crossbond™ 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
- High phenyl content makes these columns ideal for second column confirmation Recommended for U.S. EPA Methods 8141, 619, and 622; equivalent to USP Phase G42
- Includes individual test chromatogram
Pesticides, Amines, Nitrogen-containing herbicides
Spezifikation
Rtx™-35 | |
G42 | |
30 m | |
Quarzglas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts