missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Rtx™-35 Capillary Columns

Similar to DB-35, DB-35MS, HP-35, SPB-35, SPB-608

Marke:  Restek™ 10455

Encompass_Preferred

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15297433

  • 1007.93 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Crossbond™ 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • High phenyl content makes these columns ideal for second column confirmation Recommended for U.S. EPA Methods 8141, 619, and 622; equivalent to USP Phase G42
  • Includes individual test chromatogram

Pesticides, Amines, Nitrogen-containing herbicides

Spezifikation

Spezifikation

350°C
Rtx™-35
Rosin Acids Analysis, PCB Congener Analysis, Herbicides Analysis, Pharmaceuticals Analysis, Sterols Analysis, Rosin Acids, Phthalate Esters Analysis
0°C to 290°C
30 m
Mid polar
0.53 mm
G42
1 μm
1 μm
Stainless Steel
Fused Silica
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote