Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 30 x 1.5/2.0 ml, ID, verschließbar
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke: OHAUS™ 30314836
1105.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 30 x 1.5/2.0 ml
- Max. g-Kraft: 20,595 g
- Max. Drehzal: 14,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre

Spezifikation
Rotor, Winkel, 30 x 1,5/2,0 ml, ID, versiegelbar | |
30 x 1,5/2,0 ml | |
14,000 U/min | |
Gehäuse FC5714 | |
Nicht zutreffend |
Edelstahl | |
20.595 × g | |
1,940 kg | |
45° |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.