Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 12 x 15 ml RB/FA, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke: OHAUS™ 30314834
693.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 12 x 15 ml
- Max. g-Kraft: 4,427 g
- Max. Drehzal: 6,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre

Spezifikation
Rotor, Winkel, 12 x 15 ml RB/FA, ID | |
12 x 15 ml | |
6.000 U/min | |
Gehäuse FC5714 | |
Nicht zutreffend |
Polypropylen | |
4.427 × g | |
2,740 kg | |
32 ° |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.