Learn More
Terracycle™ Schutzbrillen Zero Waste Box™

Recyceln Sie Schutzbrillen mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
Marke: Terracycle™ CS93-S-DE
Beschreibung
Das darf hinein:
- Taucherbrillen, Sonnenschutzbrillen und Sicherheitsbrillen.
Ungefähr akzeptierte Abfalleinheiten:
- Klein: 200 Stück
- Mittel: 510 Stück
- Groß: 1000 Stück
Das darf nicht hinein:
- Sonnencreme-Flaschen
- Sonstige Schutzausrüstungen
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle aus Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, häuslicher Pflege, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Blutbanken, Tierkliniken, Forschungslabors usw.
- Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).
Spezifikation
7 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Small | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
15 lb. | |
25 x 25 x 46 cm | |
Yes | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.