missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Schutzbrillen Zero Waste Box™

Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das darf hinein:
- Taucherbrillen, Sonnenschutzbrillen und Sicherheitsbrillen.
Ungefähr akzeptierte Abfalleinheiten:
- Klein: 200 Stück
- Mittel: 510 Stück
- Groß: 1000 Stück
Das darf nicht hinein:
- Sonnencreme-Flaschen
- Sonstige Schutzausrüstungen
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle aus Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, häuslicher Pflege, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Blutbanken, Tierkliniken, Forschungslabors usw.
- Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 7 kg |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 15 lb. |
| Farbe | Beige, Green, Red, White |
| Abmessungen (L x B x H) | 25 x 25 x 46 cm |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Latexfrei | Yes |
| Größe | Klein |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur