missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit den Kautex™ Weithalsgläsern aus Polyethylen kommt es dank der leicht befüllbaren Öffnungen zu weniger Verschüttungen.
Marke: Kautex™ 2000071492
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rund, robust und einfach zu reinigen
- Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulverförmigen oder granulierten Materialien
- Verschlüsse können separat erworben werden
Anwendungen:
- Verpacken
- Dispensieren
- Probenversand
- Postversand
- Transport
- Lagerung

Spezifikation
100 ml | |
31 mm | |
Polyethylen hoher Dichte | |
0,01 kg | |
Naturfarben | |
Weit | |
77 mm | |
48 mm |
Naturfarben | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Postversand, Lagerung | |
720 Karton | |
Schwarz | |
Nein | |
Rund | |
Weithalsbehälter |
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen > Kapazität:100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur