missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe
Made of High-glossy PE-foil
N.V. - 17.01 €
Spezifikation
Ausführung | Hoher Glanz |
---|---|
Material | Polyethylen-Folie |
Beständig gegen | temperaturbeständig |
Dicke | 100 μ m |
Breite (metrisch) | 22 mm |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10751300
|
Carl Roth™
LN48.1 |
Exploding Bomb Pictogram/Gefahr/Danger/Danger | German |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10531758
|
Carl Roth™
LN47.1 |
Exploding Bomb Pictogram/Gefahr/Danger/Danger | English |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10034537
|
Carl Roth™
LN52.1 |
Flamme über einem Kreis/Gefahr | Deutsch/Englisch/Französisch |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10513468
|
Carl Roth™
LN51.1 |
Flamme über einem Kreis/Achtung | Deutsch/Englisch/Französisch |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10217847
|
Carl Roth™
LN60.1 |
Umwelt/ Achtung | Deutsch/Englisch/Französisch |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10760340
|
Carl Roth™
LN50.1 |
Flamme/Gefahr | Deutsch/Englisch/Französisch |
17.01 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10369577
|
Carl Roth™
LN53.1 |
Gas cylinder Pictogram/Achtung/Warning/Attention | English |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10658449
|
Carl Roth™
LN63.1 |
Flame Pictogram/Achtung/Warning/Attention | English |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10784766
|
Carl Roth™
LN63.1 |
Flame Pictogram/Achtung/Warning/Attention | English |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10598805
|
Carl Roth™
LN65.1 |
Flame over circle Pictogram/Achtung/Warning/Attention | German |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10422688
|
Carl Roth™
LN59.1 |
Gesundheitsgefahr/Risiko | Deutsch/Englisch/Französisch |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10228654
|
Carl Roth™
LN71.1 |
Exclamation Pictogram/Achtung/Warning/Attention | English |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10034247
|
Carl Roth™
LN71.1 |
Exclamation Pictogram/Achtung/Warning/Attention | English |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10790920
|
Carl Roth™
LN58.1 |
Gesundheitsgefahr/Achtung | Deutsch/Englisch/Französisch |
N.V.
250 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- High-glossy PE-foil
- 100 μm thick
- Permanent adhesive
- Waterproof
- Temperature stable from -20 to +80°C
- Signal words trilingual: German, English, French
- 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation
Hoher Glanz | |
temperaturbeständig | |
22 mm |
Polyethylen-Folie | |
100 μ m |