missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe

Made of High-glossy PE-foil

Marke:  Carl Roth™ LN63.1

Encompass_Preferred

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10784766

  • N.V. / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • High-glossy PE-foil
  • 100 μm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80°C
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation

Spezifikation

Flame Pictogram/Achtung/Warning/Attention
High Gloss
Temperature-Resistant
100 μm
English
Polyethylene
30 mm
22 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote