Learn More
B Braun™ Dreiteilige Omnifix™ Solo Einweg-Spritze mit außermittigem Luer-Tip
Die B Braun™ Omnifix Solo 3-teilige Spritze mit exzentrischem Luer-Anschluss eignet sich zur Versorgung von Patienten, bei denen eine besonders langsame Aspiration und Injektion erforderlich ist.
Marke: B Braun™ 4616025V
Beschreibung
- Einweg
- Schwarze Graduierungen mit starkem Kontrast
- Exzentrische Luer-Spitze
Spezifikation
EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993 | |
Naturfarben | |
Zur langsamen Aspiration und Injektion | |
Dreiteilige Spritze mit exzentrischer Luer-Spitze | |
0,1 mL | |
3 ml | |
Ja |
Polypropylen (Kolben), Synthetischer Gummi (Stopfen) | |
Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast | |
Ja | |
Ja | |
100/Pckg. | |
Luer-Konus, exzentrisch | |
Steril |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.