missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braune HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE

Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braunen HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss für Ihre weniger anspruchsvollen allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern.

90.26 € - 218.00 €

Spezifikation

Farbe Bernsteinfarbig
Beschreibung Braune Economy-Weithalsflasche
Material HDPE
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Bernsteinfarbig
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10214021
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DS2185-0001
30 ml 28 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10204071
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DS2185-0002
60 ml 28 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10122831
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DS2185-0004
125 ml 38 mm
150.00 €
72 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10080571
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DS2185-0008
250 ml 43 mm
218.00 €
72 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10498222
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DS2185-0016
500 ml 53 mm
162.00 €
48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10469952
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DS2185-0032
1 l 63 mm
194.00 €
24 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Führen Sie Ihre weniger anspruchsvollen allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern, mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braunen HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss durch. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind die leichtere Version der originalen Nalgene braunen Flasche in Laborqualität. Die lichtdichte braune Farbe verringert die Durchlässigkeit von UV-Licht und schützt so lichtempfindliche Flüssigkeiten. Diese besonders für Lagerung, Versand und Verpackung geeigneten Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole.

Merkmale:
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Einsatz in Gefriergeräten bei bis zu -100 °C (-148 °F) für die langfristige
  • Deckel sorgen für Auslaufsicherheit ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
  • Auslaufsicher†

Lieferumfang:

Schraubverschluss aus braunem Polypropylen

Spezifikation

Spezifikation

Bernsteinfarbig
HDPE
Bernsteinfarbig
Ja
Ja
Rund
Ohne Dichtungseinlage
Schraubkappe
Braune Economy-Weithalsflasche
Unsteril
Erfüllt die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
Nicht autoklavierbar
Weit
Günstige Weithalsflasche
Polypropylen
Nein
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt