missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braune HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss

Artikelnummer. 10204071
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braunen HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss für Ihre weniger anspruchsvollen allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern.

Führen Sie Ihre weniger anspruchsvollen allgemeinen Laborarbeiten, die keine schwereren Flaschen erfordern, mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy braunen HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss durch. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind die leichtere Version der originalen Nalgene braunen Flasche in Laborqualität. Die lichtdichte braune Farbe verringert die Durchlässigkeit von UV-Licht und schützt so lichtempfindliche Flüssigkeiten. Diese besonders für Lagerung, Versand und Verpackung geeigneten Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole.

Merkmale:
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
  • Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
  • Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
  • Auslaufsicher†

Inhalt:

Schraubverschluss aus braunem Polypropylen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 60 ml, 2 oz.
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Beschreibung Braune Economy-Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 72
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Bernsteinfarbig
Halsausführung 28 mm
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 86 mm
Produkttyp Günstige Weithalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,53 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,38 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt