missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME4C NT Trockenchemie-Membranpumpe

Geeignet für Laboranwendungen wie die Vakuumfiltration, Entgasung, Festphasenextraktion sowie viele andere Anwendungsbereiche.
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20731200
1890.37 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für Durchflussraten von bis zu 40 % höher bei arbeitenden Vakuumstufen als bei vergleichbaren Pumpen mit ähnlicher Saugleistungseinstufungen
- Flüsterleiser Betrieb bei Endvakuum
- Weniger Vibration als beim vorherigen Modell
- Strömungswege aus Materialien mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit, (wie z. B. Köpfe und Membranen aus PTFE)
- Eliminiert das mit Drehschieberpumpen verbundene Beschlagen, Handhaben und Entsorgen von kontaminiertem Öl
- Wartungsintervalle: 10,000 bis 15,000 Stunden

Spezifikation
52,5 Torr | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
PTFE (Pumpenkopf), Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
24.47 lb. | |
104 °F | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
25.4 cm | |
24.28 cm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Filtration und Konzentration von Lösungsmitteln mit niedrigen Siedepunkten | |
1 | |
230 V |
0,24 Hp. | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
ME 4C NT | |
CEE | |
11.1 kg | |
73 l/min | |
7.79 Zoll | |
10 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME4C NT Trockenchemie-Membranpumpe > ME4C NT; höchstes Vakuum:52 Torr (70 mbar); Saugleistung:73 l/min (2,6 cfm); CEE-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur