missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME4C NT Trockenchemie-Membranpumpe

Geeignet für Laboranwendungen wie die Vakuumfiltration, Entgasung, Festphasenextraktion sowie viele andere Anwendungsbereiche.
2355.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 52,5 Torr |
---|---|
PS | 0,24 Hp. |
Enthält | Manuell |
Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
Material | PTFE (Pumpenkopf), Fluorkunststoff (Gehäuse) |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10725774
![]() |
BrandTech™ VACUUBRAND™
20731200 |
230 V, 50/60 Hz | CEE |
2355.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Entwickelt für Durchflussraten von bis zu 40 % höher bei arbeitenden Vakuumstufen als bei vergleichbaren Pumpen mit ähnlicher Saugleistungseinstufungen
- Flüsterleiser Betrieb bei Endvakuum
- Weniger Vibration als beim vorherigen Modell
- Strömungswege aus Materialien mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit, (wie z. B. Köpfe und Membranen aus PTFE)
- Eliminiert das mit Drehschieberpumpen verbundene Beschlagen, Handhaben und Entsorgen von kontaminiertem Öl
- Wartungsintervalle: 10,000 bis 15,000 Stunden
Spezifikation
52,5 Torr | |
Manuell | |
PTFE (Pumpenkopf), Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
45 dB (A) | |
11.1 kg | |
73 l/min | |
7.79 Zoll | |
10 Zoll | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
0,24 Hp. | |
150 bis 1800 U/min | |
ME 4C NT | |
24.47 lb. | |
104 °F | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
25.4 cm | |
24.28 cm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Filtration und Konzentration von Lösungsmitteln mit niedrigen Siedepunkten | |
1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME4C NT Trockenchemie-Membranpumpe