Learn More
Maleinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Maleic acid is used as a precursor to fumaric acid, dimethyl maleate and glyoxalic acid. It is an electrophile and acts as dienophine in Diels-Alder reactions. It reacts with drugs to form more stable addition salts like indacaterol maleate, carfenazine, chlorpheniramine, pyrilamine, methylergonovine and thiethylperazine. Its maleate ion is useful in biochemistry as an inhibitor of transaminase reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maleinsäure wird als Vorstufe zu Fumarsäure, Dimethylmaleat und Glyoxalsäure verwendet. Sie ist ein Elektrophil und wirkt als Dienophin bei Diels-Alder-Reaktionen. Sie reagiert mit Medikamenten, um stabilere Additionssalze wie Indacaterol-Maleat, Carfenazin, Chlorpheniramin, Pyrilamin, Methylergonovin und Thiethylperazin zu bilden. Ihr Maleat-Ion ist in der Biochemie als Inhibitor von Transaminase-Reaktionen nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Eisessigsäure, Alkohol und konzentrierter Schwefelsäure. Schwer löslich in Diethylether. Unlöslich in Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Reduktionsmitteln, Metallen und Alkalien.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Maleic acid |
Schmelzpunkt | 132°bis 136 °C |
Beilstein | 605762 |
Merck Index | 14,5703 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform. |
Formelmasse | 116.07 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Dichte | 1,59 |
Menge | 5000g |
Flammpunkt | 127 °C (260 °F) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07K035 | Analysenzertifikat | 14/03/2024 | A14596.0I,A14596.30,A14596.0B |
10248015 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | A14596.0I,A14596.30,A14596.0B |
P27G028 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A14596.0I,A14596.30,A14596.0B |
10223116 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14596.0I,A14596.30,A14596.0B |
GBFA025812 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14596.0I,A14596.30,A14596.0B |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.