Learn More
IKA™ Magnetrührer

Entwickelt für synchrones Rühren ohne Erhitzung. Der IKA™ Magnetrührer bietet die Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant.
Marke: IKA™ 0003690500
1373.31 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Digitaler Magnetrührer ohne Heizung, entwickelt für synchrones Rühren. Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant. Das geschlossene und kompakte Design ermöglicht einfaches Reinigen und schützt das Gerät vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Weiterhin ist eine abnehmbare, transparente Antirutschmatte enthalten.- Betrieb in Gegenrichtung möglich
- Verschleißfreie Magnetspulen
- Anzeige von Fehlercodes
- Einfacher Betrieb mit Touch-Tastatur
- Geeignet für kontinuierlichen Betrieb
- Drehzahlbereich: 0 bis 1200 U/min

Spezifikation
0 bis 1.200 U/min | |
Edelstahl | |
100/240 V | |
60 mm | |
4,7 in. | |
500 mA | |
DIN EN 60529 | |
DIN EN 60529, IP 40 | |
RO 5 Magnetrührer |
5 | |
LED | |
13 W | |
120 x 470 mm | |
120 mm | |
50/60 Hz | |
RO 5 | |
5 bis 40 °C | |
3 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.