missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen
Glas, transparent KG-33
479.40 € - 687.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
Material | Quarzglas |
Anzahl pro Karton | 1000 |
Menge | 1000er-Karton |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlusstyp | Höhe (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verschlusstyp | Höhe (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11883023
|
DWK Life Sciences
90S332375BMB |
20.0 ml | Bördelverschluss | 75 mm | Abgeschrägt |
687.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11863023
|
DWK Life Sciences
90S332375 |
20.0 mL | Flat Top Crimp | 75 mm | Rund | N/A | N/A | N/A | |||||
11873023
|
DWK Life Sciences
90S332375B |
20.0 ml | Bördelverschluss | 75 mm | Abgeschrägt |
687.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11853023
|
DWK Life Sciences
90S332346B |
10,0 mL | Bördelverschluss | 46 mm | Rund |
575.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Oberfläche: 20 mm A/S
Bestellinformation
100 Fläschchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Spezifikation
Durchsichtig | |
Quarzglas | |
1000er-Karton | |
20 mm |
23 mm | |
1000 | |
Originalhersteller |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen