Learn More
Terracycle™ Industrie-Sicherheitsausrüstung Zero Waste Box™

Recyceln Sie Industrie-Sicherheitsausrüstung mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Transport zu und von Ihrem Standort sowie die Aufbereitung der Materialien.
Marke: Terracycle™ CS199-L-DE
Beschreibung
Das darf hinein:
- Arbeitsschutzhelme
- Sicherheits-Anstoßkappen
- Signaljacken
- Strapazierfähige Handschuhe
- Ohrenschützer
- Schutzbrillen
Das darf nicht hinein:
- Handschuhe aus Leder und Veloursleder
- Rutschfeste Arbeitshandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Einwegmasken
Spezifikation
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.