missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Industrie-Sicherheitsausrüstung Zero Waste Box™

Recyceln Sie Industrie-Sicherheitsausrüstung mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Transport zu und von Ihrem Standort sowie die Aufbereitung der Materialien.
136.50 € - 259.35 €
Spezifikation
Farbe | Beige, Green, Red, White |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Latexfrei | Yes |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17885875
![]() |
Terracycle™
CS199-S-DE |
Small |
136.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17885795
![]() |
Terracycle™
CS199-M-DE |
Medium |
177.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17875875
![]() |
Terracycle™
CS199-L-DE |
Large |
259.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Das darf hinein:
- Arbeitsschutzhelme
- Sicherheits-Anstoßkappen
- Signaljacken
- Strapazierfähige Handschuhe
- Ohrenschützer
- Schutzbrillen
Das darf nicht hinein:
- Handschuhe aus Leder und Veloursleder
- Rutschfeste Arbeitshandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Einwegmasken
Spezifikation
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
Single-use | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Terracycle™ Industrie-Sicherheitsausrüstung Zero Waste Box™