Learn More
Angelantoni Industrie™ Horizontale laminare Strömung der Helios Serie
Dient zum Schutz des Produkts vor gefährlichen Auswirkungen durch unkontrollierte Diffusion von Luftverunreinigungen während der Handhabung.
Marke: Angelantoni Industrie™ ST-00275400000

Beschreibung
- Sterilität des Arbeitsbereichs größer als die ISO-Klasse 5 EN 146441 von Partikeln mit 0.3 mm und 0.5 mm
- Horizontal-laminare Durchflussgeschwindigkeit von 0.40 m/s. ± 20 %
- Arbeitsplatte aus Edelstahl mit AISI 304L 2B-Oberfläche
- Seitenwände aus gehärtetem Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit zwei Leuchtstofflampen
- Zentrifugalgebläse mit IP55-Schutz
- Die Luftfiltration erfolgt mit Vorfiltern, um eine hohe Retentionskapazität und H14 HEPA-Filter zu eliminieren
- Mikroprozessorsteuerung
- Automatischer Luftdrehzahlregler mit digitaler Anzeige
- N°3-Durchgangsbohrungen an jedem Seitenglas für die Installation von Zapfhähnen
Spezifikation
HEPA H14 | |
Edelstahl (304L) 2B-Oberfläche | |
Helio 48C |
2 Leuchtstofflampen | |
Lüftungssystem: Ein Lüfter |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.