missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylacetat, Optima™ für HPLC und GC, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
4 L
Verpackung:
Braunes Kalknatronglas
Beschreibung
- Abgeschirmt für fluoreszierende und UV-absorbierende Kontaminanten zur Reduzierung von Interferenzen und Erhalt glatterer Basislinien
- Getestet, um minimale halogenierte Rückstandswerte (≤10 ng/l) zu gewährleisten, um die Eignung für die Pestizidanalyse nachzuweisen
- Erfüllt auch ACS-Spezifikationen
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl Acetate |
Schmelzpunkt | -83.5°C |
Extinktion | 0.015 AU max. at 270nm, 0.12 AU max. at 260nm, 1.00 AU max. at 255nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.902g/cm³ |
Siedepunkt | 75°C |
Menge | 4 L |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Braunes Kalknatronglas |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ethylacetat, Optima™ für HPLC und GC, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur