Learn More
Merck Peristaltikpumpe mit fester Drehzahl: Ersatzteile
Gewährleistet einen gleichbleibenden Durchfluss von 80 bis 100 ml/min.
Marke: Merck XX8000024
Beschreibung
- Polysulfon- und Stahlpumpenkopf, Edelstahlchassis, lackiertes Stahlgehäuse
- Silikonschläuche beständig gegen 1.4 bar (20 psi) Druck für bis zu 20 Stunden bei 500 U/min
- Silikonschläuche: Innendurchmesser: 3/16 in., Länge: 7.6 m

Spezifikation
20 psi | |
Silikon | |
7.6 m |
15 V/230 V Peristaltikpumpen mit fester Drehzahl | |
25 ft. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.