missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cobalt-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
pH | 1 |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Cobalt solution 1000 ppm
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- EUH208-Enthält A§. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cobalt-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur