Learn More
TPP™ Zentrifugenröhrchen
Zum Zentrifugieren von Suspensionen wie Zellen, Bakterien, Fällungsprodukte usw. TPP™ -Zentrifugenröhrchen werden auf automatischen Transporteinheiten hergestellt, wodurch eine schnelle und sorgfältige Handhabung ohne unnötige Kontaminationsgefahr gewährleistet wird.
Marke: TPP™ 91016
Beschreibung
Zum Zentrifugieren von Suspensionen wie Zellen, Bakterien, Fällungsprodukte usw.TPP™ -Zentrifugenröhrchen werden auf automatischen Transporteinheiten hergestellt, wodurch eine schnelle und sorgfältige Handhabung ohne unnötige Kontaminationsgefahr gewährleistet wird.
- Hergestellt unter Verwendung hochwertigster Rohstoffe, die die Anforderungen der USP Klasse VI erfüllen
- Weißer Markierungskreis auf Schraubverschluss für einfache Beschriftung
- Die Gerätekappen können nicht zu fest angezogen werden; die Kappe ist gas- und aerosoldicht
- Graduierungen bis zu 0.1 ml bzw. 0.5 ml
- Praktische autoklavierbare, zusammenklappbare Gestelle erhältlich
Spezifikation
13 mL | |
Polypropylen | |
Rund | |
Ja |
Ja | |
105 mm | |
17.1 mm | |
15,500 x g |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.