missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben, Klasse A, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
48.35 € - 57.30 €
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15825532
|
BRAND™
936838 |
5 ml |
51.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15845532
|
BRAND™
936843 |
10 ml |
51.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15835532
|
BRAND™
936842 |
25 ml |
51.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15855532
|
BRAND™
936845 |
20 ml |
52.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15865532
|
BRAND™
936849 |
100 ml |
48.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15875532
|
BRAND™
936851 |
250 ml |
57.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Durchsichtig | |
Ja | |
Stopfen |
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
Klasse A |